Beli drill carbide 14.5 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS Series
    Mulai

    Rp249.900

  2. OSG Straight Shank High Performance Drill
    Mulai

    Rp369.900

    OSG Straight Shank High Performance Drill
    atribut:
    • Helix Angle (Degree): 30
    • Surface Treatment: WDI
    • Tool Material: Carbide
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.000

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp529.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.000

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.000

  7. Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series
    Mulai

    Rp999.900

    Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series
    Deskripsi:
    -By optimizing the design of blade edge and spiral, we achieved an improvement in punching speed compared with existing items.-Changing the blade edge to 4 edges, it is possible to punch close to a perfect circle compared with a general two-edge drill.-Work Material: Concrete, Mortar, Block.
  8. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Mulai

    Rp23.000

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  9. monotaro Straight Shank Drill Carbide
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Straight Shank Drill Carbide
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Cemented carbide
    • Blade Diameter Tolerance: h8
    • Shank Diameter Tolerance: h6
  10. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Mulai

    Rp36.000

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  11. SANKO All Anchor
    Mulai

    Rp309.900

    SANKO All Anchor
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  12. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

  13. OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance
    Mulai

    Rp769.900

    OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance
    Deskripsi:
    Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
  14. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
Daftar Harga drill carbide 14.5 Terbaru September 2025
Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS SeriesRp249.900
OSG Straight Shank High Performance DrillRp369.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp25.000
Sanko Techno Anchor Drill Hexagonal Shank ADX2-HEX SeriesRp749.900
OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 5D High PerformanceRp399.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp529.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.000
monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack KecilRp4.000
Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX SeriesRp999.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Rp23.000

Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)